住まいスタイル
軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm
3秒でたためる、ストレスフリーな折りたたみ傘 「urawaza slim」55cm 閉じるだけで形がきれいに整って、あとは留めるだけ。 兼用傘
用途
急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,019mmが放つ、圧倒的な防水力。
材質
かさ生地:ポリエステル100% / 骨:グラスファイバー
色
イエロー
質量(g)
200
寸法(cm)
Φ97×55
仕上
UVカット(90%以上)・撥水加工(テフロン加工)
高さ(cm)
(収納時)22
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
55
内容量
1本
注意
※世界初の形態安定技術。3秒で次の行動へ!
※特殊形状ガイドシートで、閉じるだけで形が整います。
※急ぎの時や荷物が多い時は、本当に便利。
※濡れた生地に触れる不快感も少なくて済みます。
※この心地よさを知ってしまうと、もう今までの傘には戻れません。
※頼れる晴雨兼用モデル。
※高い撥水性と防汚効果のある、ケマーズ社製テフロン加工。
※軽く振るだけで、優れた水はけを発揮。
※グライスファイバー骨で軽量・高強度・コンパクト
※親骨には軽くて丈夫なグラスファイバーを採用。弾力性があってしなるので、突然の強風もスマートに受け流します。
※重量は驚きの174g!
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80226311
MURS55YEL
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません