住まいスタイル
軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm
手にした瞬間、思わず「軽い!」毎日持ち歩いてもストレスフリー、わずか93g~の超軽量折りたたみ晴雨兼用 傘 55cm。 コンパクト 折り畳み傘
用途
急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,006mmが放つ、圧倒的な防水力。
材質
かさ生地:ポリエステル100% / 骨:カーボンファイバー
色
ブルー
質量(g)
112
寸法(cm)
Φ87×51
仕上
UVカット・多層コーティング
高さ(cm)
(収納時)22
骨数(本)
5
親骨長さ(cm)
55
内容量
1本
注意
※全カラーにおいて、遮光率・UVカット率100%、UPF評価50+を取得。
※サーモグラフィ試験で、20分後に頭頂部-14.8℃、右肩部-4.2℃を記録。最高レベルの遮熱性能です。
※独自で開発した、超軽量カーボン骨を使用。(実用新案登録第3244511号)
※急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,000mmが放つ、圧倒的な防水力。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80226180
MMTP55PSK
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません