住まいスタイル
軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm
この軽さで、驚くほど丈夫。ようやく出会えた理想の晴雨兼用 傘 55cm スマホより軽い133g~の軽量設計ながら、二重カ-ボン骨で丈夫 タフ。 日傘 兼用傘
用途
急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,008mmが放つ、圧倒的な防水力。
材質
かさ生地:ポリエステル100% / 骨:カーボンファイバー
色
ブラック
質量(g)
133
寸法(cm)
Φ99×52.5
仕上
UVカット・多層コーティング・耐風仕様
高さ(cm)
(収納時)22.5
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
55
内容量
1本
注意
※全カラーにおいて、遮光率・UVカット率100%、UPF評価50+を取得。
※サーモグラフィ試験で、20分後に頭頂部-14.8℃、右肩部-4.2℃を記録。最高レベルの遮熱性能です。
※・独自で開発した、超軽量カーボン骨を使用。(実用新案登録第3244511号)
※・親骨を二重構造にすることで風速30m/sの耐風試験をクリア。裏返りにくく、折れにくい設計です。
※急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,000mmが放つ、圧倒的な防水力。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80226198
MMTTW55BLK
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません