曜日別特売

軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm

軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Tough Wrib 55cm - 住まいスタイル

この軽さで、驚くほど丈夫。ようやく出会えた理想の晴雨兼用 傘 55cm スマホより軽い133g~の軽量設計ながら、二重カ-ボン骨で丈夫 タフ。 日傘 兼用傘

用途
急な雨でも安心の撥水力と、圧倒的な防水力。
材質
かさ生地:ポリエステル100% / 骨:カーボンファイバー
寸法(cm)
Φ99×52.5
仕上
UVカット・多層コーティング・耐風仕様
高さ(cm)
(収納時)22.5
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
55
内容量
1本
注意
※全カラーにおいて、遮光率・UVカット率100%、UPF評価50+を取得。
※サーモグラフィ試験で、20分後に頭頂部-14.8℃、右肩部-4.2℃を記録。最高レベルの遮熱性能です。
※・独自で開発した、超軽量カーボン骨を使用。(実用新案登録第3244511号)
※・親骨を二重構造にすることで風速30m/sの耐風試験をクリア。裏返りにくく、折れにくい設計です。
※急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,000mmが放つ、圧倒的な防水力。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MMTTW55BLK 8022619880226198MMTTW55BLKブラック133
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MMTTW55LGR 8022621680226216MMTTW55LGRグレー155
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MMTTW55PSK 8022628680226286MMTTW55PSKブルー155
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MMTTW55WHT 8022624180226241MMTTW55WHTホワイト155
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする