WAKI(和気産業)
ミニラ戸当りアンカー
取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締め、ゆるみません。
フックは自由に回転しますので、取付後位置を決めてください。
付属品
受金、ビス×2本、アンカー(M10×60mm)
トラスコ品番
334-4412
材質
亜鉛合金
幅(mm)
35
高さ(mm)
60
タイプ
戸当たり式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07022229
BH-830
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください