WAKI(和気産業)
静音パイプ脚用キャップ
弾性材質のエラストマーが引き摺り振動音を吸収します。
用途
事務所や食堂等の簡易パイプイス脚に。
材質
本体:エラストマー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07022186
FPK-203-22
338-1016
27.7×27.7×39
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
07022211
FPK-202-19
338-1032
24.6×24.6×36
19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
07022220
FPK-201-16
338-1070
21.4×21.4×33
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください