曜日別特売

冷感リラックス抱き枕

冷感リラックス抱き枕 - ファミリー・ライフ冷感リラックス抱き枕 - ファミリー・ライフ冷感リラックス抱き枕 - ファミリー・ライフ

ひんやり気持ちいい!冷感抱き枕で快眠
暑い季節の寝苦しさを軽減
カバーに接触冷感素材使用
足に挟んで使える長さ約120cmのロングサイズ抱き枕!!
抱き枕の効果:体圧分散で腰痛予防、横向き寝でいびき対策、リラックス効果&安心感
丸洗いOK(ネット使用)
カバーのみ

材質
カバー:ポリエステル90%・ポリウレタン10%(冷感生地使用) / 充填物:ポリエステル100%
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×120×18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80226557a36476
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする