曜日別特売
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791

 

PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791
PRO-MP165-E6 モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ) 80230791

モバイルモニター PRO-MP165-E6PRO-MP165-E6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80230791
品番
PRO-MP165-E6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター
・より見やすい角度に調整可能なキックスタンド
・断線に強く配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属
・三脚スタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応
・VESA75対応で、モニターアームへの取り付けにも対応
・あらゆるワークスペースに柔軟にフィット
・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載
・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と互換性の高いHDMI端子を搭載
・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい
・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能
・持ち運び時の汚れから守る専用のスリーブケース付属

付属品
HDMI - L字型 HDMIケーブル×1、USB Type-C - L字型 Type-Cケーブル×1、USB Type-A - Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1
サイズ(inch)
15.6
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約357×14×211
コントラスト比
1000:1
輝度
250
解像度
フルHD(1920×1080)
視野角(左右:上下)
178°:178°
電源タイプ
USB給電
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI 2.0b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×2、ヘッドホン出力×1
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1670万色
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする