曜日別特売

木製コースター Φ100mm

木製コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コースター Φ100mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

和柄デザインの木製コースター!
日本の伝統的な和柄「麻の葉」模様を、繊細なレーザーカットで表現した木製コースターです。木のぬくもりを感じる自然素材で、飲み物のコップやカップの下に敷くのはもちろん、インテリアとして飾っても目を引きます。ナチュラルな木地なので、絵を描いたり着色したりして、自分だけのオリジナルコースターにアレンジすることも可能です。和のモチーフが、和室や現代的なお部屋にもよくなじみます。プレゼントやお土産にもおすすめです。

用途
プレゼント・イベントの景品・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
木(シナ・ポプラ)
寸法(mm)
Φ100×10
種類
麻の葉
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8023157092928
オープン
¥779
¥857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする