クールメッシュシートカバー NMAX('25~)
専用設計でジャストフィットするクールメッシュシートカバー
着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保し、座面の涼しさを保つ車種専用のクールメッシュシートカバー
炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減
スタンダードシートにかけるだけの簡単装着
〇炎天下駐輪駐輪時でも熱くならない
〇バツグンの通気性 ムレを抑制
〇8mm厚の立体メッシュ構造 排水性にも優れる
- 材質
- メッシュ部:(8mm厚)ポリエステル
表皮部:PVC
- 取付
- 【工数】0.1h
- 内容量
- 1個
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ























