曜日別特売
Q5KYSK148G02 クールメッシュシートカバー NMAX('25~) YAMAHA(ヤマハ) 80232455

サンプル画像

Q5KYSK148G02 クールメッシュシートカバー NMAX('25~) YAMAHA(ヤマハ) 80232455
Q5KYSK148G02 クールメッシュシートカバー NMAX('25~) YAMAHA(ヤマハ) 80232455

クールメッシュシートカバー NMAX('25~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80232455
品番
Q5KYSK148G02
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

専用設計でジャストフィットするクールメッシュシートカバー
着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保し、座面の涼しさを保つ車種専用のクールメッシュシートカバー
炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減
スタンダードシートにかけるだけの簡単装着
〇炎天下駐輪駐輪時でも熱くならない
〇バツグンの通気性 ムレを抑制
〇8mm厚の立体メッシュ構造 排水性にも優れる

材質
メッシュ部:(8mm厚)ポリエステル
表皮部:PVC
取付
【工数】0.1h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする