曜日別特売

コードレスドレンクリーナー

コードレスドレンクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドレンクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドレンクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドレンクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドレンクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドレンクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドレンクリーナー - BOSCH(ボッシュ)

髪の毛などの詰まり除去に適したオーガー(らせんワイヤー)タイプのドレンクリーナーです。
ケーブルを自動供給でき、最大15m(別売)までの作業に対応します。
使用後はケーブル洗浄時の水を排出口から排出でき、お手入れが簡単です。
ソフトスタート機能により、起動時の反動を抑え、手首への負担を軽減します。
トイレ詰まり解消用アタッチメントを付属し、配管への負担を抑えながら効率的に詰まりを除去できます。

用途
シンク、浴槽、トイレなどの排水管清掃
セット内容
本体、8mmΦ×10.5mクリーニングケーブル、トイレガイドアタッチメント、収納ケース、ピンキー
質量(kg)
10.8
容量
ドラム/最大15m
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×255×484
ワイヤー径(Φmm)
8
ワイヤー長さ(m)
10.5
適合パイプ径(Φmm)
最大75
回転速度(min-1[r.p.m])
0~600(回転/分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
速度(cm/s)
自動モードでの送り/0~20
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856162GPA18V-35
¥78,000
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする