栓抜き(ボトルオープナー)

栓抜き(ボトルオープナー) - BOSCH(ボッシュ)栓抜き(ボトルオープナー) - BOSCH(ボッシュ)栓抜き(ボトルオープナー) - BOSCH(ボッシュ)栓抜き(ボトルオープナー) - BOSCH(ボッシュ)栓抜き(ボトルオープナー) - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
高品質炭素工具鋼使用で長寿命なボトルオープナーです。

用途
瓶飲料の開栓
仕様
1600A032V6
先端厚さ(mm)
3
硬度HRC
54
表面仕上げ
マットクロームメッキ
内容量
1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803067591600A032V6
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする