※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
栓抜き(ボトルオープナー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80306759
品番
1600A032V6
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
高品質炭素工具鋼使用で長寿命なボトルオープナーです。
用途
瓶飲料の開栓
仕様
1600A032V6
先端厚さ(mm)
3
硬度HRC
54
表面仕上げ
マットクロームメッキ
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。