曜日別特売

UKピザバブルポッパー

UKピザバブルポッパー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

ユキワブランドのキッチンウェア。器に、蓋に、水切りに・・・組合せで用途広がるYUKIWAのキッチンウェアシリーズは、アイデア次第で様々な厨房シーンで活躍します。業務用厨房用品として広く愛用されているユキワブランドのキッチンツールです。

材質
フック部:アルミ
全長(mm)
1260
材質(柄部)
木製
コード
41057440
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306585-
¥3,900
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする