ナンバーライセンスボルト サイコロ型 2個入
ナンバープレート取付け用ボルトに最適なM6サイズのサイコロ型な装飾ボルト
もちろんナンバープレート固定以外にも使用できます。お得な2個入り。
- 用途
- 外装アクセサリー
- 材質
- 樹脂/スチール
- 寸法(mm)
- 14×14×14
- ボルト
- M6×20
- 内容量
- 1セット
注意
※使用時には走行前に緩みがないか必ず確認してください。また異常を感じたときは使用を中止してください※自動車関連法に抵触のないよう使用願います
※型式・年式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねます
全7種類を絞り込む
色
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ


































