曜日別特売
501897 ナンバーライセンスボルト サイコロ型  2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 80491489

501897 ナンバーライセンスボルト サイコロ型  2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 80491489
501897 ナンバーライセンスボルト サイコロ型  2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 80491489
501897 ナンバーライセンスボルト サイコロ型  2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 80491489

ナンバーライセンスボルト サイコロ型 2個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1セット注文コード80491489品番501897
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

ナンバープレート取付け用ボルトに最適なM6サイズのサイコロ型な装飾ボルト
もちろんナンバープレート固定以外にも使用できます。お得な2個入り。

用途
外装アクセサリー
色
ブラック
材質
樹脂/スチール
寸法(mm)
14×14×14
ボルト
M6×20
注意
※使用時には走行前に緩みがないか必ず確認してください。また異常を感じたときは使用を中止してください
※自動車関連法に抵触のないよう使用願います
※型式・年式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする