曜日別特売
ACQ-129-L12-P1B-C1002 ACQ形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気) 80768829

ACQ形 インターロック付カムスイッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
回路C1002
内容量1個注文コード80768829品番ACQ-129-L12-P1B-C1002
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

72種類の標準回路を完備
コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。
ハンドルは4種類から選定可能。

段数
【コンタクトブロック】1
回路
C1002
保護構造
IP65
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
接点仕様
銀接点
機械的寿命
50万回以上
位置
【押引】L12
操作方式
引き回し手動戻し形
電気的寿命
25万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする