BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台
- 材質(本体)
- PBT樹脂 UL94 V-0
- 備考
- UL CSA認証品
- タイプ
- BP3
- ピッチ(mm)
- 【端子間】11
- 極数
- 3
- 耐電圧
- AC2000V・1分間【インパルス】DC4000V
- 定格絶縁電圧(V)
- 250
- 通電電流(A)
- 20
- 端子ねじ
- M4
- 保存温度(℃)
- -40~+80
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+55
- 耐衝撃性
- 1000m/s2
- 端子金具
- ストレート形(取付穴付)
- 色(本体)
- 黒(N1.5近似)
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85
- 耐振動性能(m/s2)
- 50
- 内容量
- 1箱(10個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ






















