曜日別特売

BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80740391
品番
BP311L-3U
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質(本体)
PBT樹脂 UL94 V-0
備考
UL CSA認証品
タイプ
BP3
ピッチ(mm)
【端子間】11
極数
3
耐電圧
AC2000V・1分間【インパルス】DC4000V
定格絶縁電圧(V)
250
通電電流(A)
20
端子ねじ
M4
保存温度(℃)
-40~+80
使用周囲温度(℃)
-10~+55
耐衝撃性
1000m/s2
端子金具
ストレート形(取付穴付)
色(本体)
黒(N1.5近似)
絶縁抵抗
100MΩ以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85
耐振動性能(m/s2)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする