ES3M形 本質安全防爆構造 無線振動センサ
カンタン設置:小型、配線工事不要、磁石で固定
予知保全:機器の故障前の予兆を計測
ひとつのセンサで振動・温度を同時に測定可能
無線:障害物に強い920MHz特定小電力通信でデータを送信
長寿命:専用電池で約5年間交換不要(*1)
通信距離300m(*2-*4)。ワイヤレスかつ通信距離が長いため、離れた場所から状態監視でき、危険場所のデータも安全に収集可能
水素、アセチレンにも対応。防爆性能:Ex ic IIC T4 Gc
監視ソフトウェア(無償)をご用意
想定対象設備:モータ(フィルム巻取りなど)、コンプレッサ、ポ ンプ、ファン、ブロア、ベルトコンベヤなどの回転体
- 内容量
- 1箱(2個)
振動センサ/漏液センサ/その他センサ の新着商品
カテゴリ























![VR 220 Camera[組み立て済] Entaniya VR 220 Camera[組み立て済] Entaniya](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07068980-261030-02.jpg)



