曜日別特売
PKB-10S ES3M形 本質安全防爆構造 無線振動センサ IDEC(和泉電気) 80769005

ES3M形 本質安全防爆構造 無線振動センサPKB-10S

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
80769005
品番
PKB-10S
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

カンタン設置:小型、配線工事不要、磁石で固定
予知保全:機器の故障前の予兆を計測
ひとつのセンサで振動・温度を同時に測定可能
無線:障害物に強い920MHz特定小電力通信でデータを送信
長寿命:専用電池で約5年間交換不要(*1)
通信距離300m(*2-*4)。ワイヤレスかつ通信距離が長いため、離れた場所から状態監視でき、危険場所のデータも安全に収集可能
水素、アセチレンにも対応。防爆性能:Ex ic IIC T4 Gc
監視ソフトウェア(無償)をご用意
想定対象設備:モータ(フィルム巻取りなど)、コンプレッサ、ポ ンプ、ファン、ブロア、ベルトコンベヤなどの回転体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする