EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
照光式3ポジションセレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、左からスプリングリターン、2NO接点、純白色
- 形状
- 【オペレーター】丸形
- 接点構成
- 2a
- 取付穴
- 22
- 動作モード
- 左リターン
- 照光色
- ピュアホワイト(PW)
- 内容量
- 1個
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ




















