除菌剤 プールにポン

除菌剤 プールにポン - 抗菌美装除菌剤 プールにポン - 抗菌美装

プールにポンと入れるだけの塩素剤です。
有効塩素濃度を70%含有して殺菌・漂白・脱臭に強力な効果を発揮します。

形状
20g錠剤 (直径30mm×厚さ16mm)
内容量(g)
1袋(20×30錠)
名称
食品添加物
濃度(%)
【有効塩素】70%以上
主成分
次亜塩素酸カルシウム
使用の目安
8~9tのプールに1錠入れてください。
内容量
1袋(20g×30錠)
注意
※プールなどの水質管理
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8070215520gx30錠
オープン
¥1,798
¥1,942(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする