抗菌美装
除菌剤 プールにポン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20g×30錠)
注文コード
80702155
品番
20gx30錠
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,942
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
プールにポンと入れるだけの塩素剤です。
有効塩素濃度を70%含有して殺菌・漂白・脱臭に強力な効果を発揮します。
形状
20g錠剤 (直径30mm×厚さ16mm)
内容量(g)
1袋(20×30錠)
名称
食品添加物
濃度(%)
【有効塩素】70%以上
主成分
次亜塩素酸カルシウム
使用の目安
8~9tのプールに1錠入れてください。
注意
※プールなどの水質管理