iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌
iPad mini A17 Pro(2024年)、 iPad mini 第6世代 8.3インチ(2021年)専用ケース。弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペース付きで、生地に抗菌加工を施しています。
- 用途
- 弾力性を持つTPU素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペース付きで、生地に抗菌加工を施しています。
生地に抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになります。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
- 適合
- A2995/A2993/A2568/A2567
- セット内容
- ケース×1
- 材質
- 表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約140
- 対応機種
- iPad mini(A17 Pro)/iPad mini (第6世代)
- 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
- 約152×約200×約14
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ


























