TBWA25SWVSABK iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム 80782978

TBWA25SWVSABK iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム 80782978
TBWA25SWVSABK iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム 80782978
TBWA25SWVSABK iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム 80782978
TBWA25SWVSABK iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム 80782978
TBWA25SWVSABK iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム 80782978
TBWA25SWVSABK iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム 80782978
TBWA25SWVSABK iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム 80782978
TBWA25SWVSABK iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム 80782978

iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌TBWA25SWVSABK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80782978
品番
TBWA25SWVSABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

iPad mini A17 Pro(2024年)、 iPad mini 第6世代 8.3インチ(2021年)専用ケース。弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペース付きで、生地に抗菌加工を施しています。

用途
弾力性を持つTPU素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペース付きで、生地に抗菌加工を施しています。
生地に抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになります。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
適合
A2995/A2993/A2568/A2567
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
質量(g)
約140
対応機種
iPad mini(A17 Pro)/iPad mini (第6世代)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約152×約200×約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする