iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌
iPad Air 11インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)、iPad Air 10.9インチ(第5/4世代)(2022年/2020年)専用ケース。弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペースとペンスタンド機能付きで、生地に抗菌加工を施しています。
- 用途
- 弾力性を持つTPU素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペースとペンスタンド機能付きで、生地に抗菌加工を施しています。
生地に抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになります。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。
Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
- 適合
- A3460/A3459/A3267/A3266/A2903/A2902/A2591/A2589/A2588/A2325/A2324/A2316/A2072
- セット内容
- ケース×1
- 材質
- 表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約252
- 対応機種
- 11インチiPad Air(M4)/11インチiPad Air(M3)/11インチiPad Air(M2)/iPad Air (第5世代 2022年モデル)/iPad Air (第4世代 2020年モデル)
- 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
- 約195×約254×約14
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ



























