曜日別特売
TBWA25MWVSABK iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782698

TBWA25MWVSABK iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782698
TBWA25MWVSABK iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782698
TBWA25MWVSABK iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782698
TBWA25MWVSABK iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782698
TBWA25MWVSABK iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782698
TBWA25MWVSABK iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782698
TBWA25MWVSABK iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782698

iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式フラップ Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌TBWA25MWVSABK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80782698
品番
TBWA25MWVSABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

iPad Air 11インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)、iPad Air 10.9インチ(第5/4世代)(2022年/2020年)専用ケース。弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペースとペンスタンド機能付きで、生地に抗菌加工を施しています。

用途
弾力性を持つTPU素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペースとペンスタンド機能付きで、生地に抗菌加工を施しています。
生地に抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになります。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。
Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
適合
A3460/A3459/A3267/A3266/A2903/A2902/A2591/A2589/A2588/A2325/A2324/A2316/A2072
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
質量(g)
約252
対応機種
11インチiPad Air(M4)/11インチiPad Air(M3)/11インチiPad Air(M2)/iPad Air (第5世代 2022年モデル)/iPad Air (第4世代 2020年モデル)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約195×約254×約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする