メモる 強粘着ロールふせん詰替

メモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートン

手帳や収納のちょいメモにぴったりな、細幅ロールふせんの詰め替え

用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
成分
水溶性のり
材質
紙
長さ(m)
10
本体質量(g)
24
本体幅(mm)
25
商品タイプ
強粘着タイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RT-25-YB 0395070803950708RT-25-YBイエロー・ブルー
オープン
¥459
¥505(税込)
6日以内出荷
返品不可
RT-25-VYP 0395076003950760RT-25-VYPビビットイエロー・ビビットピンク
オープン
¥459
¥505(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする