曜日別特売

メモる 強粘着ロールふせん詰替

メモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートンメモる 強粘着ロールふせん詰替 - ビュートン

たっぷり使えて経済的。必要な長さで書ける幅広ロールふせんの詰め替えタイプ

用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
成分
水溶性のり
材質
紙
長さ(m)
10
本体質量(g)
48
本体幅(mm)
50
商品タイプ
強粘着タイプ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RT-50-VP 0395063803950638RT-50-VPビビットピンク
オープン
¥459
¥505(税込)
6日以内出荷
返品不可
RT-50-B 0395075103950751RT-50-Bブルー
オープン
¥459
¥505(税込)
6日以内出荷
返品不可
RT-50-VY 0395079603950796RT-50-VYビビットイエロー
オープン
¥459
¥505(税込)
6日以内出荷
返品不可
RT-50-Y 0395083903950839RT-50-Yイエロー
オープン
¥459
¥505(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする