ロールふせんホルダー(25mm付箋付き)

ロールふせんホルダー(25mm付箋付き) - カール事務器ロールふせんホルダー(25mm付箋付き) - カール事務器ロールふせんホルダー(25mm付箋付き) - カール事務器ロールふせんホルダー(25mm付箋付き) - カール事務器ロールふせんホルダー(25mm付箋付き) - カール事務器ロールふせんホルダー(25mm付箋付き) - カール事務器ロールふせんホルダー(25mm付箋付き) - カール事務器ロールふせんホルダー(25mm付箋付き) - カール事務器

ホルダー上でメモした後に切り取ることがきる、書く量に合わせた長さで使うことができるロールふせんホルダーです。
無駄なくふせんを使えるストレスフリーの商品です。

付属品
25mmのふせん2個付き
本体質量(g)
113
適合サイズ
最大ふせん幅:25mm
最大幅(mm)
ふせん:25
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体寸法(幅×長さ×高さ)()
内容量
1個(1個)
関連資料:(8.25MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RFH-M2503 8077911980779119RFH-M2503
¥1,300
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
RFH-M2502 8077913780779137RFH-M2502
¥1,300
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする