ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工

ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工 - LIFEMAX

機能性素材のNEWスタンダード「ポリジンドライポロ」シリーズ。
着用シーンを選ばないベーシックモデル。
汗をニオイにしない!ポリジン加工。
スウェーデン発の銀イオン(Ag+)による抗菌防臭加工
原因菌の成長を抑制し、ニオイの発生を防ぐ
有効成分の塩化銀はリサイクルされた銀を使用
環境にやさしく無香料なので周りの人にも安心

仕様
ボタンは全てボディと同色,両脇スリット
色
カーキ
素材
4.3oz メッシュ(ポリエステル100%)
色番
24
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779880MS31203L51256077
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
80780291MS3120LL48245674
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
80780607MS3120M44225068
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
80780747MS3120GM36.5184462
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
80781149MS3120S42214765
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
80781490MS31204L54266480
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
80781499MS3120L46235371
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
80781831MS31205L57276883
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする