MS3120 ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工 LIFEMAX 80780747

※NEWカラー

ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズGM
内容量1枚注文コード80780747品番MS3120
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

機能性素材のNEWスタンダード「ポリジンドライポロ」シリーズ。
着用シーンを選ばないベーシックモデル。
汗をニオイにしない!ポリジン加工。
スウェーデン発の銀イオン(Ag+)による抗菌防臭加工
原因菌の成長を抑制し、ニオイの発生を防ぐ
有効成分の塩化銀はリサイクルされた銀を使用
環境にやさしく無香料なので周りの人にも安心

サイズ
GM
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
44
身丈(cm)
62
仕様
ボタンは全てボディと同色,両脇スリット
色
カーキ
素材
4.3oz メッシュ(ポリエステル100%)
色番
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする