2P パネル型ACアウトレット

2P パネル型ACアウトレット - エコー電子(EDK)2P パネル型ACアウトレット - エコー電子(EDK)2P パネル型ACアウトレット - エコー電子(EDK)

AC電源用のパネル型アウトレット

定格
15A 125VAC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×15×22
接触抵抗(mΩ)
30以下
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 1分間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784125AC-1F
オープン
¥298
¥328(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする