AC-1F 2P パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK) 80784125

 

AC-1F 2P パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK) 80784125
AC-1F 2P パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK) 80784125
AC-1F 2P パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK) 80784125

2P パネル型ACアウトレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80784125
品番
AC-1F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
¥298

AC電源用のパネル型アウトレット

定格
15A 125VAC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×15×22
接触抵抗(mΩ)
30以下
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 1分間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする