エコー電子(EDK)
パネル取付用標準ヒューズホルダー
標準ガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー
適合
標準ガラス管ヒューズ
定格
15A 250VAC
接触抵抗(mΩ)
30以下 DC2.5V 1A
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 1分間
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
20×44
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784107
FH-001AF
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月29日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください