FH-001AF パネル取付用標準ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80784107

 

FH-001AF パネル取付用標準ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80784107
FH-001AF パネル取付用標準ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80784107
FH-001AF パネル取付用標準ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80784107
FH-001AF パネル取付用標準ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80784107

パネル取付用標準ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
80784107
品番
FH-001AF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
¥498

標準ガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー

適合
標準ガラス管ヒューズ
定格
15A 250VAC
接触抵抗(mΩ)
30以下 DC2.5V 1A
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 1分間
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
20×44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする