曜日別特売

トイレのすきまピカピカ

トイレのすきまピカピカ - サンコー[日用品]トイレのすきまピカピカ - サンコー[日用品]トイレのすきまピカピカ - サンコー[日用品]トイレのすきまピカピカ - サンコー[日用品]トイレのすきまピカピカ - サンコー[日用品]トイレのすきまピカピカ - サンコー[日用品]トイレのすきまピカピカ - サンコー[日用品]

トイレや浴室、洗面台などの手が届きにくい、狭いすきまのお掃除に最適です。

材質
【柄】ポリプロピレン【不織布】ポリエステル
寸法(mm)
(1本あたり)20×180
色
ブルー+グリーン
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784247BB-13
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする