曜日別特売
BB-13 トイレのすきまピカピカ サンコー[日用品] 80784247

BB-13 トイレのすきまピカピカ サンコー[日用品] 80784247
BB-13 トイレのすきまピカピカ サンコー[日用品] 80784247
BB-13 トイレのすきまピカピカ サンコー[日用品] 80784247
BB-13 トイレのすきまピカピカ サンコー[日用品] 80784247
BB-13 トイレのすきまピカピカ サンコー[日用品] 80784247
BB-13 トイレのすきまピカピカ サンコー[日用品] 80784247
BB-13 トイレのすきまピカピカ サンコー[日用品] 80784247

トイレのすきまピカピカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(10本)
注文コード
80784247
品番
BB-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

トイレや浴室、洗面台などの手が届きにくい、狭いすきまのお掃除に最適です。

材質
【柄】ポリプロピレン【不織布】ポリエステル
寸法(mm)
(1本あたり)20×180
色
ブルー+グリーン
耐熱温度(℃)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする