家中まるっと床ピカクロス
〇シートを何枚も使わず、1枚で家中が拭ける水分保持力+立体波型模様で汚れを離さないから圧倒的に床掃除が楽になる!
・繰り返し使えるダスターの「めんどくささ」をなくして、お手入れのしやすさにこだわりました
〇こんな方におすすめ!
・家中の床掃除を一気にしたい方
・掃除中にシートの乾きが気になる方
・毎日手軽にお掃除したい方
・今までより節約を意識するようになった
〇表面の立体波型模様
・凹凸が、かき取る力を強くするから、床に着いた「ほこり」「髪の毛」「皮脂汚れ」「花粉」「ハウスダスト」などをしっかり落とします
〇全面で汚れをキャッチし効率よく拭き掃除が可能
〇お手入れが楽チン!
・毛足がないかたゴミが絡まりづらく、クロスが汚れても水圧だけでスルスル落ちるからお手入れ簡単
〇使い捨てないフローリングクロス
〇水分保持の秘密は凹部分
・凹部分は床面に直接あたらず、水分を保持してくれるので、拭いても水分が逃げづらく乾きにくい=1枚で家中の拭き掃除ができる!
- 材質
- 【本体】ポリエステル79% / ナイロン20% / ポリウレタン1%【縁テープ】ポリエステル100%
- 色
- グレー
- 寸法(cm)
- 31×22
- 内容量
- 1枚
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
































