L13411 家中まるっと床ピカクロス サンベルム 80784256

L13411 家中まるっと床ピカクロス サンベルム 80784256
L13411 家中まるっと床ピカクロス サンベルム 80784256
L13411 家中まるっと床ピカクロス サンベルム 80784256
L13411 家中まるっと床ピカクロス サンベルム 80784256
L13411 家中まるっと床ピカクロス サンベルム 80784256
L13411 家中まるっと床ピカクロス サンベルム 80784256
L13411 家中まるっと床ピカクロス サンベルム 80784256
L13411 家中まるっと床ピカクロス サンベルム 80784256

家中まるっと床ピカクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80784256
品番
L13411
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

〇シートを何枚も使わず、1枚で家中が拭ける水分保持力+立体波型模様で汚れを離さないから圧倒的に床掃除が楽になる!
・繰り返し使えるダスターの「めんどくささ」をなくして、お手入れのしやすさにこだわりました
〇こんな方におすすめ!
・家中の床掃除を一気にしたい方
・掃除中にシートの乾きが気になる方
・毎日手軽にお掃除したい方
・今までより節約を意識するようになった
〇表面の立体波型模様
・凹凸が、かき取る力を強くするから、床に着いた「ほこり」「髪の毛」「皮脂汚れ」「花粉」「ハウスダスト」などをしっかり落とします
〇全面で汚れをキャッチし効率よく拭き掃除が可能
〇お手入れが楽チン!
・毛足がないかたゴミが絡まりづらく、クロスが汚れても水圧だけでスルスル落ちるからお手入れ簡単
〇使い捨てないフローリングクロス
〇水分保持の秘密は凹部分
・凹部分は床面に直接あたらず、水分を保持してくれるので、拭いても水分が逃げづらく乾きにくい=1枚で家中の拭き掃除ができる!

材質
【本体】ポリエステル79% / ナイロン20% / ポリウレタン1%【縁テープ】ポリエステル100%
色
グレー
寸法(cm)
31×22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする