エコー電子(EDK)
3P アース端子付パネル型ACアウトレット
AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
定格
10A 250VAC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×30×27.5
接触抵抗(mΩ)
30以下
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 1分間
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80785681
AC-F01FB01
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください