エコー電子(EDK)
3P アース端子付パネル型ACアウトレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80785681
品番
AC-F01FB01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
定格
10A 250VAC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×30×27.5
接触抵抗(mΩ)
30以下
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 1分間