エアースクープJ Ⅱ

エアースクープJ Ⅱ - ペンギンワックスエアースクープJ Ⅱ - ペンギンワックスエアースクープJ Ⅱ - ペンギンワックス
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ウェットバキュームの定番モデル。エアースクープJがリニューアルして新登場!
メーカー定番モデル。ウェットバキュームがリニューアル!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままにさらに使いやすくなりました。
フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。
マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを装備。

用途
日常清掃
質量(kg)
18.7
電源
100VAC (50/60Hz)
タンク容量(L)
30
コード長さ(m)
15
モーター(W)
1050
本体高さ(mm)
960
本体長さ(mm)
770
本体幅(mm)
435
吸引幅(mm)
580(スクイジー幅600)
騒音レベル(dB)
75
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807880009438
オープン
¥179,800
値下げ
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする