防犯カメラ監視カメラ 貼るだけ軽量壁付けスタンド

防犯カメラ監視カメラ 貼るだけ軽量壁付けスタンド - ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ 貼るだけ軽量壁付けスタンド - ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ 貼るだけ軽量壁付けスタンド - ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ 貼るだけ軽量壁付けスタンド - ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ 貼るだけ軽量壁付けスタンド - ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ 貼るだけ軽量壁付けスタンド - ブロードウォッチ

壁にねじ穴などをあけずに防犯カメラの設置が可能になります。
壁に貼って防犯カメラを設置してご使用ください。
取付の際は粘着シール面が必ず下向きとなるように取り付けてください。
こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。

用途
ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け
付属品
本体、両面テープ×4枚
質量(g)
約40
許容荷重
約450g
サイズ(mm)
約110×50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787221SEC-STAND-AL
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする