突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要
≪実用新案取得済み≫突っ張り式で上下に突っ張るだけでカンタンに設置。壁に穴を開けることなく、ライトや防犯カメラが設置可能。
賃貸物件にもおすすめ。室内のペット見守りカメラやベビーモニターの設置にも。アタッチメントがスチール製なのでマグネット設置にも対応可能。
【仕様】
◇アタッチメント1枚タイプ耐荷重:1kg
◇アタッチメント1枚薄型ライト用タイプ耐荷重:2kg
◇アタッチメント2枚タイプ耐荷重:2kg
- 用途
- 防犯カメラやペットカメラ、ベビーモニターの設置などに。監視カメラ 防犯ライト つっぱり棒 ペットカメラ ベビーモニター カメラ設置
- 内容量
- 1個
注意
※取り付け高さ315cm以内でご使用ください。※アタッチメントは上部固定盤から十分に離してください。
※芝生や土などの地面の上に直接設置しないでください。
※必要工具:プラスドライバー、ペンチ
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ