曜日別特売

端子ブロック用引き抜き工具

端子ブロック用引き抜き工具 - Wera端子ブロック用引き抜き工具 - Wera端子ブロック用引き抜き工具 - Wera端子ブロック用引き抜き工具 - Wera端子ブロック用引き抜き工具 - Wera端子ブロック用引き抜き工具 - Wera端子ブロック用引き抜き工具 - Wera端子ブロック用引き抜き工具 - Wera

セット内容:引抜ハンドル(刃先サイズ:0.4×2.5・0.6×3.5 各1本)。2本組。338/2シリーズ。スプリングクランプ用の操作ツール2個セット。湾曲したブレードにより、真っ直ぐなブレードでは到達できないジャンクション ボックス内のスプリング端子を簡単に作動させることができます。ブレードはクランプ内に留まるため、両手が自由になりケーブルを挿入できます。迅速かつ丁寧な作業を可能にするマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。導体断面積が最大1.5mm2または2.5~4.0mm2のスプリング端子に適しています。ハンドルは六角形の転がり防止機能により、煩わしい転がり落ちを防ぎます。

全長(mm)
81
刃先(mm)
0.4×2.5/0.6×3.5
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790888008100
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする