曜日別特売
008100 端子ブロック用引き抜き工具 Wera 80790888

008100 端子ブロック用引き抜き工具 Wera 80790888
008100 端子ブロック用引き抜き工具 Wera 80790888
008100 端子ブロック用引き抜き工具 Wera 80790888
008100 端子ブロック用引き抜き工具 Wera 80790888
008100 端子ブロック用引き抜き工具 Wera 80790888
008100 端子ブロック用引き抜き工具 Wera 80790888
008100 端子ブロック用引き抜き工具 Wera 80790888
008100 端子ブロック用引き抜き工具 Wera 80790888

端子ブロック用引き抜き工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790888
品番
008100
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

セット内容:引抜ハンドル(刃先サイズ:0.4×2.5・0.6×3.5 各1本)。2本組。338/2シリーズ。スプリングクランプ用の操作ツール2個セット。湾曲したブレードにより、真っ直ぐなブレードでは到達できないジャンクション ボックス内のスプリング端子を簡単に作動させることができます。ブレードはクランプ内に留まるため、両手が自由になりケーブルを挿入できます。迅速かつ丁寧な作業を可能にするマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。導体断面積が最大1.5mm2または2.5~4.0mm2のスプリング端子に適しています。ハンドルは六角形の転がり防止機能により、煩わしい転がり落ちを防ぎます。

全長(mm)
81
刃先(mm)
0.4×2.5/0.6×3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする