クイック・T-ハンドルアダプター
角L-レンチを差し込むだけで、すぐにT-ハンドルに変身。工具不要で数秒で完了。
T型形状でより力を入れやすく、仮締めから本締めからまで対応。繰り返しの締め付け作業に最適
人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。長時間の作業でも手が疲れにくい形状です。
ハンドルの重さを利用して早回しが可能
短手を差し込めばドライバーのようにも使えます
- 用途
- 六角穴付ボルトの締結作業に
- 長さ(mm)
- 33
- 幅(mm)
- 145
- 高さ(mm)
- 40
- 質量(g)
- 95
- 適合規格
- ミリ・インチ・トルクス共用
- 適合サイズ
- 【ミリ】3、4、5、6、7、8、9、10mm、【インチ】1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ、【トルク】T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
関連資料:(9.13MB)
商品説明動画
六角棒レンチ の新着商品
カテゴリ




























